※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

69310PM ダンバ ステンレス ナベ 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567215 69310PM ダンバ ステンレス ナベ 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567215

ダンバ ステンレス ナベ 桟鼻用シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×5袋) 注文コード 54567215 品番 69310PM
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ステンレス - SUS410 ねじ長さ(mm)10 モスグリーン 全長(mm)10 働き長さ(mm)2 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)3.5 頭径(mm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする