デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54567398 品番TXN400E
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥54,340
販売価格(税別)
49,400

温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。

寸法(mm)185×210×98 電源AC100V 50/60Hz センサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100) 安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付) 温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 温度制御方式PID制御 タイマー時間1〜99時間59分 温度設定範囲(℃)0.0〜200.0℃/0〜500℃(Pt100Ω/K熱電対) アズワン品番1-5481-32 タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート 入出力制御方式SSRによる電圧出力 接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
注意
※センサーは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする