超音波洗浄機 UTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54567425 品番 UT-307M
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。

外寸法(mm)327×288×305 槽内寸法(mm)300×240×150(120) 本体質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 液量(L)約7.5(上限水位指示線まで) 使用水温(℃)5〜60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1〜60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20〜60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子) 高周波出力(W)最大180W 37kHz 付属品スノコ(約280×220×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 アズワン品番4-017-21
注意
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※( )内は上限水位指示線までの寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする