アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの ボンベカート
酸素ボンベキャリヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54567459
品番
HP3060-PS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様
500Lボンベ用
材質
本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×275×980〜1130
キャスター径(Φmm)
150
リング内径(Φmm)
125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番
0-6641-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000