ホンテス工業
ホンテス工業の 研究関連用品・実験用必需品
ホンテス工業の 実験研究用素材
ホンテス工業の アルミ箔/フィルム
生体溶解性繊維AES1100テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54567468
品番
SRN-3×50
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
1-5608-25
瞬間耐熱温度(℃)
1100
材質(補強材)
ステンレス(SUS310S)
注意
※高温時に発煙する場合があります。