3/22より値下げ!現場を応援

Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54567599 品番XX11J4750
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー 材質(シール)シリコン 直径(Φcm)8.5 フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)15.2 プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合 高さ(cm)14.5 アズワン品番61-0195-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする