アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
バイトン(R)栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54567608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
規格
1号
上径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
19
耐熱温度(℃)
-40〜+250
アズワン品番
6-340-21
注意
※1個あたりの価格です。