449744 2PLYマスク オザックス 54568518

2PLYマスク

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード54568518 品番449744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

息がしやすい2層タイプのマスクです。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)10 仕様丸紐 寸法(mm)17×9 対象ウイルス/花粉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54568518 449744 53574536 - 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 1箱(100枚) 399 税込439 メーカー違いの相当品です。内容量が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54568518
2024-04-02
用途:
屋外での作業
有限会社ビットワークス 様

メガネ使用者です。通常、外出時には『メガネ曇らない』商品使用ですが、屋外での単独作業中は、この商品使用します。対外的な目を気にしての着用ですが、通気性が抜群なので苦しくなく、また他者からの見た目にも問題なく使用してます。

対象商品:
54568518
2020-07-06
用途:
店舗での接客時
有限会社 西村眼鏡店 様 (卸売・小売業)

2層ということで3層以上のマスクと比べると守られている感じは少ないが、層が薄い分、息がしやすく、涼しいので夏場はこれを使用する予定。

4人が参考にしています
対象商品:
54568518
2020-07-17
用途:
買い物  人混みがある時
サービス業

値段がお手頃なので日に何枚も使える マスク特有の匂いがないのが良い
ただ少し透けていて 鼻などがわかるのと 鼻のところの金属が短いところが気になりました

3人が参考にしています
対象商品:
54568518
2020-07-22
用途:
これからの季節に使用
サービス業

モノタロウ二層式マスクと同等商品でした。
夏用としてはちょうど良い薄さです。

対象商品:
54568518
2020-08-14
用途:
普段使い
サービス業

夏用にと思い購入しましたが、つけるのに勇気のいる薄さです。スーパーで買い物するぐらいならいいでしょうが、対面で会話をするのはためらわれます。
それから鼻の部分のワイヤーが硬いのか、隙間ができます。いったん装着して鼻の形に添って押さえた後、外して形を整える必要があります。

2人が参考にしています
対象商品:
54568518
2020-08-17
用途:
夏、暑い時期用のマスクとして使う
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

マスク本体部とゴムひもの取付が弱い、2時間〜3時間ほどで切れてしまった、自分が使ってる時に切れたので良かった。
お客様に粗品で「暑い時用のマスク」で配っていたら確実に恥をかいたな。

対象商品:
54568518
2020-07-14
用途:
日常生活
建設業・工事業

生地が薄くて、肌が透けてしまいます。
着用してみてガッカリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする