JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
シーズユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54569544
品番
3段 クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
同シリーズで繋がる収納ケース
幅(mm)
350
質量(kg)
2.6
色
クリア
高さ(mm)
683
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
棚段数(段)
3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。