シーズユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54569560 品番 5段 クリア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

同シリーズで繋がる収納ケース

幅(mm)350 質量(kg)4.2 クリア 高さ(mm)1083 奥行(mm)420 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168 棚段数(段)5
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする