モバイルワゴン3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54569614 品番ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ボックスタイプの天板が便利なワゴンです。

用途別売り【デスクトート】が1段につき3個入れてご使用できます。 質量(kg)2.2 ホワイト 高さ(mm)735 奥行(mm)300 間口(mm)450 段数3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×259×103
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする