JEJアステージ
JEJアステージの ワゴン
JEJアステージの 樹脂製ワゴン
モバイルワゴンミニ3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54569630
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボックスタイプの天板が便利なワゴンです。
用途
別売り【デスクトートミニ】が1段につき4個入れてご使用できます。
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
高さ(mm)
645
奥行(mm)
250
間口(mm)
400
段数
3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×214×104
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。