JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
シーズワイドチェスト4段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54569648
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
中身が見えて収納物が分かるチェストです。
幅(mm)
540
質量(kg)
4.9
色
ホワイト
高さ(mm)
835
奥行(mm)
400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×352×163
棚段数(段)
4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。