JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
シーズユニットハンガー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54569849
品番
クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ハンガー付きで衣類を畳まずに整理することも可能です。
幅(mm)
835
質量(kg)
5.1
色
クリア
高さ(mm)
1112
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×372×163
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。