JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト
ミドルストッカー オールホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54569998
品番
S2M1L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
中身を見せたくない時に便利な多段式収納ケースです。
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(M)206×360×182、(L)204×358×320
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×400×850
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×360×114
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。