JEJアステージ
JEJアステージの デスク・テーブル
JEJアステージの 脇机・ワゴン
デスクキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570007
品番
浅3段
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強化天板で色々なものが置けるA4サイズ収納ケースです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×345×195
質量(kg)
1.6
幅(mm)
270
高さ(mm)
195
奥行(mm)
345
段数
浅3段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×345×195
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×312×39
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。