JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
エミングロングストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570174
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
奥に長い引出しで、より多くのモノを収納できるケースです。
幅(mm)
806
引出し数
6
質量(kg)
9.4
色
ホワイト
高さ(mm)
680
奥行(mm)
680
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×629×168
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。