JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
エミングストッカー6引出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54570217
品番
スモークホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1段タイプの引出し収納ボックスです。積み重ねてご使用いただくこと棚上空間を無駄にせず整理が簡単です。積み重ね可能段数は3段まで。
幅(mm)
690
質量(kg)
6.6
色
スモークホワイト
高さ(mm)
675
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。