JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
エミングストッカー6引出し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54570226
品番
スモークブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1段タイプの引出し収納ボックスです。積み重ねてご使用いただくこと棚上空間を無駄にせず整理が簡単です。積み重ね可能段数は3段まで。
幅(mm)
690
質量(kg)
6.6
色
スモークブラウン
高さ(mm)
675
奥行(mm)
420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。