JEJアステージ
JEJアステージの ワゴン
JEJアステージの バスケットカート
テーブルワゴン3段プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54570278
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取り出し口が広く、下段には2Lサイズのペットボトルが入れられます。
用途
別売り【デスクトート】が1段につき2個入れてご使用できます。
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
805
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×259×103
棚段数(段)
3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。