商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
デコニーシーヴォワイド3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570357
品番
ダークブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
幅(mm)
540
質量(kg)
4.5
色
ダークブラウン
高さ(mm)
661
奥行(mm)
415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
463×361×161
棚段数(段)
3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。