商品単体画像

ダークブラウン デコニーシーヴォワイド4段 JEJアステージ 54570375 ダークブラウン デコニーシーヴォワイド4段 JEJアステージ 54570375

デコニーシーヴォワイド4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54570375 品番 ダークブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。

幅(mm)540 質量(kg)5.8 ダークブラウン 高さ(mm)861 奥行(mm)415 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×361×161 棚段数(段)4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする