JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
カラースタイルチェスト4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54570418
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。
幅(mm)
553
質量(kg)
11.5
色
ホワイト
高さ(mm)
869
奥行(mm)
404
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×353×155
棚段数(段)
4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。