JEJアステージ
JEJアステージの 机上整理・収納用品
JEJアステージの レターケース
コワケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570585
品番
H2F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小分けに収納でき、卓上からカラーボックス内まで幅広い用途でご使用出来ます。
質量(kg)
1.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハーフ:154×223×90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フル:337×223×90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×260×265
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。