インバーター発電機 2.8KVA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54570804 品番GV-28iF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。
高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。

用途電気を供給したい時に 付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター 定格電圧(V)AC100/DC12 定格電流(A)AC28A/DC8A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)28 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン部総排気量(mL)185 燃料タンク容量(L)9.3 連続運転時間(h)5.7-16.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096 エンジンオイル容量(mL)550 コンセント15A×2個 30A×2個
関連資料:(0.76MB) 取扱説明書:(9.3MB)(2.93MB)
注意
※*ご使用される商品の消費電力をご確認の上、ご使用ください。

商品説明動画

KOSHIN オープンインバータ発電機 GV-28iF 使い方動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする