商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード54570957品番LEY25DB-50BMF-AN1
参考基準価格(税別)¥87,180販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など198種類から選べます他の種類を見る ・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS