1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756

1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756
1273A029.001 ウインジヨブ CP306Boa アシックス 54571756

ウインジヨブ CP306Boa

(7件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)29
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード54571756品番1273A029.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。

サイズ(cm)29ブラック×ブラック機能耐油性ラバー、フューズゲル、SRB中敷規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革ウィズ3E相当材質(先芯)A種先芯アズワン品番64-8334-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-29
用途: 鋳造作業時
株式会社及富製造業

とても軽いですし、インナーのフィット感が素晴らしいですね。何よりも、靴を履く、脱ぐ、最高に楽です。

対象商品 : 54571704
2024-01-08
用途: 現場管理者用
建設業・工事業

ダイヤル式の締め付け具がとても気に入っているのでリピート購入しました。
満足しています。

対象商品 : 54571835
2023-07-07
用途: 通販工事
東部通信建設株式会社

足元の安定感があり、とても履きやすい。
リピートで購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54571738
2021-05-22
用途: 工場での作業時
製造業

boa 履くのも脱ぐのもとても手っ取り早く楽で、締めあげだら靴紐と同じくしっかり足に固定出来て靴紐の余りが無く、引っ掛けたり解けることも無くで、とにかく良いです!
ワイヤーの掛かっているところが樹脂製なので耐久性は、未だ?です。

1が参考にしています
2021-03-06
用途: 警備作業時
サービス業

履き心地が良く、1日履いてても、足の疲れが少ない。

対象商品 : 54571704
2020-10-30
用途: 油を扱う製造業
製造業

CP209BOAを買い、(シートロック×ホワイト)汚れが目立ち、汚らしいのでCP306BOAを買いました。今まではメッシュ系が多かったので、合皮は暖かく蒸れてしまいます。真冬に成ったら履こうと思います。意外にBOAシステムは重いです。(26cm 418g)

1が参考にしています
対象商品 : 54571975
2020-11-19
用途: タイヤ交換作業
有限会社吉舎タイヤ

fit感も抜群!靴の脱ぎ履きもかんたんでいい。紐が、絡まる事もなく安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする