LEC(レック)
LEC(レック)の イベント・ノベルティ・行楽用品
LEC(レック)の アウトドア・行楽用品
LEC(レック)の クッキング&テーブルウェア
アンパンマン スプーン・フォークセット(イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54572685
品番
A00266
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00268)もあります。
用途
子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク=ポリプロピレン
寸法(mm)
130×25×15H
色
イエロー
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。