※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54574365 品番TCC-07
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。

用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3〜5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。 容量(mL)100
注意
※・TCC-07とDB-4の原液同士を混ぜないでください。・長時間の接触を避けてください。・飲み込んだ場合、医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54574365
2024-10-11
用途:
車両整備
その他業種

前の会社で使っていて知っていました。
個人所有のハイエースのDPF再生時間が長いので使用
給油毎使用を三回続けると良いと聞いたので試しに三本使ってみました。
結果としてはDPFの温度がなかなか上がらず再生が終わらなかったのが
かなり改善しストレスなく乗れるようになり大変満足です。
今後も使用してみます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする