バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6
モーター直流ブラシレスモーター
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー
使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
全長(mm)114
色ストロングブラック
高さ(mm)243
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(パワー)0〜3400、(ボルト)0〜2900、(テクス)0〜3700
打撃数(min-1[回/分])ソフトモード:0〜1900、パワーモード:0〜4000、ボルトモード単発・連発:0〜4000、テクスモード:0〜2100
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
本体形状ピストル型
防塵防水性能IP56(本体)
防塵・防滴IP56(本体)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])180[1837]
充電時間(分)約25(実用充電:約19)
打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1900、(パワー)0〜4000、(ボルト)0〜4000、(テクス)0〜2100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)