※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELN10 M20 (60pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商 54576489 ELN10 M20 (60pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商 54576489 ELN10 M20 (60pcs) 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商 54576489

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 54576489 品番 ELN10 M20 (60pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質ナット本体:SUS304CUN、フリクションリング:SUS301-CSP EH (黒染) 強度A2-100 表面処理パシペート 呼び径dM20 公差6H ピッチP(mm)2.5 寸法dw(mm)(最小)27.7 対角(mm)(最小)32.95 全高(m)(最大/最小)17.5/16.5 高さ(m)ねじ(基準寸法)15.5 二面幅S(mm)(最大/最小)30/29.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54576376
2020-11-04
用途:
重量物の固定に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

ステンレスナットの高強度製品で緩み止め付きの製品はとても助かります、
今まではネジロック剤を使用していましたが、不用になり工数部品点数の軽減にもなり、コストダウンにもつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする