※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSW10 M8 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 54576507 KSW10 M8 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 54576507

SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード54576507 品番KSW10 M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。
304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300〜400)を実現。

材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート 呼び径M8 厚さ(mm)2 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする