※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ナット
由良産商の その他ナット
やきつかナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M4
注文コード
54576753
品番
YTN M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
JIS規格
JIS B 1181 六角ナット1種
材質
SUS304(相当材)
表面処理
YKコート(ドライ仕上げ)
呼び
M4
ピッチ(mm)
0.7
高さH(mm)
(基準寸法)3.2
二面幅S(mm)
(基準寸法)7
対角(mm)
約8.1
単重(g)
約0.7