※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP M6 (100pcs) 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商 54577119 TSP M6 (100pcs) 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商 54577119 TSP M6 (100pcs) 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商 54577119 TSP M6 (100pcs) 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商 54577119

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質SUS304-WPB (JIS G 4314) 注文コード54577119 品番TSP M6 (100pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・呼び・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。

材質SUS304-WPB (JIS G 4314) 呼び径M6 対辺(mm)10 内径Di(mm)4.9 高さH(mm)2.8 素線径(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11889117
2023-09-06
用途:
機械のメンテナンス
不動産業

割りピンが掛けられない箇所に使っていますが、素晴らしい商品と思います。が、デリケートな反面もあり、締め付けすぎると型崩れしやすいと思います。
値段は非常に高いですが、肝心なところには今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
54577006
2021-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

このタイプの緩み止めは初めて使用しましたが、厚みがなくても十分な緩み止めの機能が有りお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
54577006
2022-02-10
用途:
45ccエンジンチェーンソーのガイドバーナット、脱落防止
農・林・水産業

伐採作業中、稀にガイドバーナットが振動により外れて地面に失くす事がある。ゆるみ防止に、この製品を取り付けてみました。経過はこれからですがスマートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする