透明樹脂切削用ブロック デュラビオ(R)(エクリカ(R))ブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54577225 品番 HPECB300-65C
参考基準価格(税別)¥347,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。
樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。
試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。
ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。
ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。

用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 サイズ300mm×300mm×65mm 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「デュラビオ(R)」は三菱ケミカル株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする