マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式ジグソー
充電式ジグソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54577305
品番
JV182DRG
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
26
電圧(V)
直流18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min
-1
[回/分])
800〜3500
バッテリー容量(Ah)
6.0
切断能力(mm)アルミニウム
20
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
注意
※バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF、ケース付。