フッ素系溶剤 C4ME

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25kg) 注文コード 54577330 品番 C4ME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

オゾン破壊係数がゼロであることは勿論、地球温暖化係数も低く、環境に配慮した製品です。 また、不燃性で安全性が高く、様々なアプリケーションにご使用いただけます。
特にフロン・代替フロン・エタン溶剤の用途であった、洗浄、溶剤、熱媒体などにご使用いただいております。無色、無臭、不燃性。表面張力が低く、粘度が低く、蒸発潜熱が小さい。耐熱性、耐薬品性、耐加水分解安定性に優れています。性能は CFC に最も近く、ODP 値はゼロです。NOVEC (ノベック)7100相当品です。

用途洗浄、溶媒、分散、冷却ブライン、溶剤、乾燥など。 番号CASNo.:163702-08-7 荷姿25kg 型番C4ME 沸点(℃)59 密度1.5g/mL 凝固点(℃)-135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする