ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 保存/デシケーター
ナリカの デシケーター類
簡易真空容器 VL-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54577348
品番
C15-6066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様
到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質
強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)
Φ160×144
容量(mL)
1800