ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ナリカの 寸胴鍋/タンク
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54577357
品番
G40-1883-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥177,430
販売価格(税別)
¥
161,300
バスケットに入れる
少量の滅菌に手軽で便利
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
付属品
蒸しすのこ
容量(L)
15
外寸(mm)
403×310×318
内寸(mm)
Φ280×246
圧力(kPa)
98(2気圧)