STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 冷房用品
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 工場扇
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 工場扇卓上タイプ
業務用扇風機
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54577418
品番
SLF005027DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
ファンサイズ50cmドラム型
羽根材質アルミ製3枚羽根
用途
現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約685
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
高さ(mm)
約635
奥行(mm)
約250
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
3
材質(羽根)
アルミ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません