ReeD
ReeDの 冷房用品
ReeDの 工場扇
ReeDの 工場扇スタンドタイプ
業務用扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54577427
品番
RD-HYS50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ファンサイズ50cmハイパワー
羽根材質アルミ製5枚羽根
用途
現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約550
質量(kg)
約8.5
色
ブラック
高さ(mm)
約1170〜1450
奥行(mm)
約500
電源(V)
AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
5
風量調整
左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°)
材質(羽根)
アルミ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません