天板高さ(m)1.12
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1189×534×168
質量(kg)4.5
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様折畳式
方式リベット方式
設置寸法・奥行(mm)775
設置寸法・幅(mm)529
天板寸法(mm)257×160
設置寸法(高さ)(mm)1122
有効高さ(m)0.82
収納寸法・幅(mm)529
収納寸法・奥行(mm)168
収納寸法・高さ(mm)1189
脚立タイプ120cmタイプ
設置寸法(幅×奥行)(mm)534×775