画像準備中

超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54577470 品番 JAG-150C
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
天板高さ(m)1.42 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1497×588×168 質量(kg)5.5 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 仕様折畳式 方式リベット方式 設置寸法・奥行(mm)935 設置寸法・幅(mm)583 天板寸法(mm)257×160 設置寸法(高さ)(mm)1420 有効高さ(m)1.12 収納寸法・幅(mm)583 収納寸法・奥行(mm)168 収納寸法・高さ(mm)1497 脚立タイプ150cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)588×935
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする