アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 専用脚立
超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
54577497
品番
JAG-210C
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.02
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2115×691×168
質量(kg)
8.1
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
設置寸法・奥行(mm)
1254
設置寸法・幅(mm)
691
天板寸法(mm)
257×160
設置寸法(高さ)(mm)
2016
アズワン品番
64-8566-63
有効高さ(m)
1.72
収納寸法・幅(mm)
691
収納寸法・奥行(mm)
168
収納寸法・高さ(mm)
2115
脚立タイプ
210cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500