曜日別特売
- 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577515

- 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577515
- 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577515
- 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577515
- 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577515

人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード54577515品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,236

【 ワイドタイプで貼りやすい 】片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。
【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。
【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。
【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。
【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。

ダークグリーン長さ(m)5幅(cm)15主な用途固定用特性耐水

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする