曜日別特売
- 人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577540

- 人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577540
- 人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ グローブウッド(GROVE WOOD) 54577540

人工芝テープ 両面 人工芝 固定用 超強力タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54577540品番-
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。
【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。
【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。
【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。

ダークグリーン長さ(m)15幅(cm)3主な用途固定用特性両面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする