ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDソフトチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54577567
品番
P-642J-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω
適合機種
P-642-J
材質
ポリプロピレン+エラストマー
全長(mm)
48
色
黒+グレー
硬度
80(エラストマー部)(ショアA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530