073161 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P011 COSTADO(コスタード) 54577584 073161 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P011 COSTADO(コスタード) 54577584

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P011

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 度数2 注文コード54577584 品番073161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は度数7種類から選べます 他の種類を見る

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルの外側は黒、内側は小花柄でおしゃれに仕上がっています。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:50
【ブリッジ】約:18
【テンプル】約:138
【天地】約:25
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
色(柄)
ブラック
【フロント、テンプル】外側:ブラック/内側:小花柄
質量(g)約21 仕様バネ丁番 付属品ソフトケース ブルーライトカット率0.35 度数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする