マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577637 品番L-KIT1095
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.0〜2.7倍(0.5〜1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545〜200 視野510×287〜194×109mm
取扱説明書:(2.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする