マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577646 品番L-KIT1099
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

セット内容(セット内容4点)L-860/L-600-6/L-509/L-503 倍率0.4〜1.3倍 作動距離(mm)570〜200 視野526×296〜194×109mm
取扱説明書:(3.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする